Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Magnum feuerrot F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Magnum feuerrot F
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD40905023
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D40905023
EAN/GTIN:
     4009746012786
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
füller
  • Füllhalter Magnum
  • Das Knowhow und die Qualität von Diplomat in einem Schreibgerät des Alltags zusammengefasst
  • Farbe: feuerrot
  • Federstärke: F
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
F
Farbe:
rot
Farbe des Clips:
silber
Farbname:
feuerrot
Händigkeit:
beidhändig
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Diplomat
Motiv:
Magnum
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
feuerrot
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
GPSR:
Diplomat Schreibgeräte, Heusenstammstr., 17, 63322, Rödermark, Deutschland, www.diplomatpen.com, info@diplomat.de, +49 6074 8880
Weitere Suchbegriffe: Füllhalter, Jugendfüller, Schulfüller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.