Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Magnum John Doe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Magnum John Doe M
Füllhalter Magnum John Doe M
Füllhalter Magnum John Doe M
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD40906025
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D40906025
EAN/GTIN:
     4009746012830
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
füller diplomat
  • Füllhalter Magnum
  • Das Knowhow und die Qualität von Diplomat in einem Schreibgerät des Alltags zusammengefasst
  • Farbe: John Doe
  • Federstärke: M
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Farbe:
petrol
Farbe des Clips:
silber
Farbname:
John Doe
Händigkeit:
beidhändig
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Diplomat
Motiv:
Magnum
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
John Doe
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Weitere Suchbegriffe: füller, Füllhalter, Jugendfüller, Schulfüller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.