Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Magnum demo orange M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Magnum demo orange M
Füllhalter Magnum demo orange M
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD40912025
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D40912025
EAN/GTIN:
     4009746016104
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
füller diplomat
  • Füllhalter Magnum
  • Das Knowhow und die Qualität von Diplomat in einem Schreibgerät des Alltags zusammengefasst
  • Kunststoffgehäuse
  • Vollmetall-Clip
  • Ergonomische Griffzone
  • Farbe: orange
  • Federstärke: M
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Farbe:
orange
Farbe des Clips:
silber
Händigkeit:
beidhändig
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Diplomat
Material:
Kunststoff
Motiv:
Magnum
nachfüllbar:
ja
Schreibfarbe:
orange
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Weitere Suchbegriffe: füller, Füllhalter, Jugendfüller, Schulfüller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.