Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenglas Karamell Braun 30ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenglas Karamell Braun 30ml
Tintenglas Karamell Braun 30ml
Tintenglas Karamell Braun 30ml
Artikel-Nr.:
     467-#DIPLD41001023
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     D41001023
EAN/GTIN:
     4009746015404
Suchbegriffe:
Federhaltertinte
Füllertinte
Füllhaltertinte
Tinte
  • Tintenfass für Standard-Füllfederhalter
  • Inhalt: 30ml
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Farbe:
hellbraun
Farbname:
karamell braun
Füllmenge:
30 ml
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Importdatum:
2021-04-06 00:00:00.000
Marke:
Diplomat
Schreibfarbe:
karamell braun
Stiftart:
Tinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.