Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA104804 Herst.-Nr.: 104804 EAN/GTIN: 4005546727202 |
| |
|
| | |
| - Bodenmarkierungsform 'Pfeil', ablösbar
- Farbe: ähnlich RAL 1003 Signalgelb
- Gemäß ASR A1.5/1,2 'Fußböden' nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9
- Maße (B x H x L): 100 mm x ca. 0,2 mm x 200 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Bruttogewicht: | 0.0500 kg | Farbe: | gelb | Farbname: | signalgelb | Höhe: | 0.2 mm | Länge: | 200 mm | Marke: | Durable | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierung, Bodenmarkierungsband, Fußbodenkennzeichnung, Fußbodenklebeband, Fußbodensymbol, Hallenmarkierung, Industriemarkierung, Kennzeichnung, Kennzeichnungsband, Klebeband, Lagerplatzkennzeichnung, Sicherheitsklebeband, Stellplatzmarkierung, Warnfarbenband |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,49* | € 12,43* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 8,60* | € 12,63* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 8,72* | € 13,08* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 9,87* | € 14,16* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 9,33* | € 14,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,849* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|