Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Antirutschbeläge
>
Antirutschbelag Symbole
>
Boden Leitmarkierung
>
Artikel
Stellplatzmarkierung 'Pfeil' 10x20cm signalgelb VE=10 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#DURA170504
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
170504
EAN/GTIN:
4005546983639
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
Stellplatzmarkierung zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, Stellplätzen, Gehwegen etc.
Form: -Pfeil-
Selbstklebendes Symbol zur Anbringung auf Böden im Innenbereich
Abriebfest und strapazierfähig Gemäß ASR A1.5/1,2 -Fußböden- nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9
Farbe: RAL 1003 Signalgelb
Maße (B x H x L): 100 mm x 0,7 mm x 200 mm
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.129 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
gelb
Farbname:
signalgelb
Höhe:
0.7 mm
Länge:
200 mm
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Materialstärke:
350 mic
Packungsinhalt:
10 Stück
... >
Lager 467
>
Geschäftsausstattung
>
Sicherheit
Weitere Suchbegriffe:
Antirutschband Warnmarkierung
,
Antirutschband mehrfarbig
,
Trittschutz-Warnmarkierung
,
Boden Leitmarkierung
,
Bodenmarkierungspfeile
,
Bodenmarkierungspunkte
,
Markierungspunkt rutschhemmend
,
Warnmarkierungspunkte
,
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierung
,
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierung
,
Stellplatzmarker
,
Gefahrenmarkierungsband
,
Markierband
,
Markierungsband
,
Sicherheitsband
,
Signal-Klebeband
,
Signalband
,
Signalklebeband
,
Warn-Klebeband
,
Warnband
,
Warndruckband
,
Warnklebeband
,
Warnmarkierungsband
,
Warnmarkierungsfolie
,
markierungsband gelb 100mm
,
bodenmarkierungspfeile gelb
,
durable bodenmarkierungspfeil
,
Bodenmarkierung
,
Bodenmarkierungsband
,
Fußbodenkennzeichnung
,
Fußbodenklebeband
,
Fußbodensymbol
,
Hallenmarkierung
,
Industriemarkierung
,
Kennzeichnung
,
Kennzeichnungsband
,
Klebeband
,
Lagerplatzkennzeichnung
,
Sicherheitsklebeband
,
Stellplatzmarkierung
,
Warnfarbenband
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 10,03*
€ 14,14*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,66*
€ 14,96*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 10,10*
€ 15,11*
Lager 260
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,56*
€ 16,07*
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,95*
€ 16,21*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,14*
€ 16,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,89*
€ 16,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,85*
€ 15,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,35*
€ 14,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,15*
€ 14,46
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,14*
€ 14,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,003* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE selbstklebende Stellplatzmarkierung, Form: Kreuz, RAL 1003 Signalgelb
Durable
170104
ab € 20,11*
Ähnlich
DURABLE selbstklebende Stellplatzmarkierung, Form: L, RAL 1003 Signalgelb
Durable
170204
ab € 14,37*
Ähnlich
DURABLE selbstklebende Stellplatzmarkierung, Form: Punkt, RAL 1003 Signalgelb
Durable
170404
ab € 6,22*
Ähnlich
DURABLE selbstklebende Stellplatzmarkierung, Form: Strich, RAL 1003 Signalgelb
Durable
170304
ab € 6,63*
Ähnlich
DURABLE selbstklebende Stellplatzmarkierung, Form: T, RAL 1003 Signalgelb
Durable
170004
ab € 17,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen