Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammerspender Trend transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klammerspender Trend transparent
Klammerspender Trend transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DURA1709051400
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1709051400
EAN/GTIN:
     7318089051404
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
  • Briefklammernspender TREND
  • Magnet für Klammernhalt vorhanden
  • Werkstoff: Polystyrol/Eisen
  • Klammern vorhanden
  • Größe: 72 x 75 mm
Weitere Informationen:
Breite:
72 mm
Bruttogewicht:
0.146 kg
Durchmesser:
72 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Form:
rund
Höhe:
75 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PS (Polystyrol)
Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, Aktenklammernspender, Briefklammernspender, Büroklammernspender, Klammernspender, büroklammernspender durable, briefklemmer, Briefklammern, Briefklammern-Magnetdose, Briefklammernbox, BriefklammernMagnetdose, Büroklammernbox, Büroklammernmagnetdose, Büroklammerspender, Clipbox, Magnetdose, Spender
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 5,43*
€ 7,78*
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 5,56*
€ 7,93*
1
€ 6,78*
ab € 5,48*
€ 8,88*
1
€ 4,30*
ab € 12,93*
€ 18,88*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 46,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
120424
ab € 0,25*
Zubehör
Durable
120524
ab € 1,54*
Zubehör
Durable
120625
ab € 0,27*
Zubehör
Durable
120725
ab € 1,51*
Zubehör
Durable
120824
ab € 0,36*
Zubehör
Durable
120924
ab € 1,75*
Zubehör
Durable
121025
ab € 0,37*
Zubehör
Durable
121125
ab € 1,67*
Zubehör
Durable
122524
ab € 0,72*
Zubehör
Durable
122425
ab € 0,70*
Zubehör
Durable
124100
ab € 1,95*
Zubehör
Durable
125300
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.