Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Durabin Hinged Lid 60 gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckel Durabin Hinged Lid 60 gelb
Deckel Durabin Hinged Lid 60 gelb
Artikel-Nr.:
     467-#DURA1800500030
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1800500030
EAN/GTIN:
     4005546108933
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
  • Rechteckiger Rahmen mit Scharnier und Klappdeckel für DURABIN 60.
  • Einfaches Verbinden des Deckels mit dem Behälter DURABIN 60.
  • Klippverbindungen greifen in den oberen Behälterrand.
  • Leichte Handhabung durch fixierbaren Öffnungswinkel des Deckels.
  • Lebensmittelecht (gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG).
Weitere Informationen:
Breite:
510 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Höhe:
73 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Tiefe:
285 mm
Weitere Suchbegriffe: Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter deckel, Abfalleimer, Abfallsammler, Deckel, Durabin, Eimer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 15,06*
€ 20,60*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 16,08*
€ 22,04*
2 Tage
2
1
€ 5,45*
ab € 16,69*
€ 22,74*
1
€ 3,50*
ab € 18,39*
€ 25,10*
28 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 16,74*
€ 25,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1800503050
ab € 21,92*
Zubehör
Durable
1800496040
ab € 21,62*
Zubehör
Durable
1800496050
ab € 22,05*
Zubehör
Durable
1800496020
ab € 23,97*
Zubehör
Durable
1800496010
ab € 21,72*
Zubehör
Durable
1800503221
ab € 21,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.