Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA180704 Herst.-Nr.: 180704 EAN/GTIN: 4005546725994 |
| |
|
| | |
| - Bodenmarkierungsfenster A5, ablösbar
- Selbstklebende ablösbare Streifenverklebung am Boden
- Rahmenfarbe signalgelb, ähnlich RAL 1003
- Anwendbar im Hoch- und Querformat
- Außenmaße: 31,4cm x 25,2cm x 3mm (B x H x T)
- Maße Sichtfenster: 21cm x 14,7cm (B x H )
Weitere Informationen: | | Breite: | 314 mm | Bruttogewicht: | 0.5400 kg | Farbe: | gelb | Farbname: | signalgelb | Höhe: | 3 mm | Länge: | 252 mm | Marke: | Durable | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 31,38* | € 39,64* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 31,34* | € 39,80* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 32,13* | € 41,84* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 33,27* | € 43,05* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 5,99* | ab € 34,00* | € 43,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,138* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|