Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutz- und Ausweishülle 176x125mm transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schutz- und Ausweishülle 176x125mm transparent
Schutz- und Ausweishülle 176x125mm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DURA213919
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     213919
EAN/GTIN:
     4005546216836
Suchbegriffe:
Ausweisetui
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
  • Schutz- und Ausweishüllen aus extrastarker strapazierfähiger Folie zum Schutz von Ausweisen, Heften, Kredit- und Scheckkarten sowie Dokumenten aller Art
  • Mit Einreißschutz
  • dokumentenecht
  • Doppelformat geeignet für nationale und internationale Reisepässe
  • Doppelhüllen (Einstecklasche rechts und links).
Weitere Informationen:
Blattformat:
17,5x12,5cm
Breite:
176 mm
Bruttogewicht:
0.007 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
125 mm
Marke:
Durable
Material:
Folie
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1714
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,33*
€ 0,56*
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,33*
€ 0,59*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,34*
€ 0,60*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,37*
€ 0,62*
4 Tage
1759
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,48*
€ 0,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,45*
€ 0,54
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,44*
€ 0,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,40*
€ 0,48
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,45
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,33*
€ 0,39
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,33* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 5,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
213819
ab € 0,32*
Ähnlich
Durable
214019
ab € 0,44*
Ähnlich
Durable
214119
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.