Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen A4 200my glänzend VE=10 Stück transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sichthüllen A4 200my glänzend VE=10 Stück transparent
Sichthüllen A4 200my glänzend VE=10 Stück transparent
Sichthüllen A4 200my glänzend VE=10 Stück transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DURA219619
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     219619
EAN/GTIN:
     4005546219837
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • Sichthülle Premium
  • Ausführung: dokumentenecht, Hüllen strapazierfähig, Greifausschnitt vorhanden, Kantenschweißnaht vorhanden
  • Vorderdeckel transparent aus Weichfolie, Rückendeckel aus Hartfolie
  • Verwendung für Papierformate: A4 hoch
  • Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: glänzend
  • Stärke: 0,20 mm
  • Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheit:
dokumentenecht
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.36 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Materialstärke:
200 mic
Öffnung:
oben und rechts
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: aktenhülle genarbt a4 transparent, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, 2196, Aktenhüllen, Aktensichthüllen, Sichthülle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1560
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,974*
€ 2,516*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,66*
€ 12,99*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,16*
€ 14,62*
Lager 467
2
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 10,76*
€ 16,13*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 11,91*
€ 17,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,13*
€ 19,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,33*
€ 17,05
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,32*
€ 17,04
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,01*
€ 15,48
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 11,03*
€ 13,13
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 10,76*
€ 12,80
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,076* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
231419
ab € 17,08*
Ähnlich
Durable
231519
ab € 11,49*
Ähnlich
Durable
233706
ab € 6,15*
Ähnlich
Durable
233906
ab € 11,65667*
Ähnlich
Durable
233700
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233904
ab € 11,66667*
Ähnlich
Durable
233705
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233905
ab € 11,69667*
Ähnlich
Durable
233703
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233903
ab € 11,60667*
Ähnlich
Durable
231319
ab € 1,27*
Ähnlich
Durable
231819
ab € 0,30*
Ähnlich
Durable
231919
ab € 11,16*
Ähnlich
Durable
233419
ab € 1,07*
Ähnlich
Durable
233519
ab € 0,19522*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.