Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmappe Swingclip A4 PP 30 Blatt rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klemmmappe Swingclip A4 PP 30 Blatt rot
Klemmmappe Swingclip A4 PP 30 Blatt rot
Artikel-Nr.:
     467-#DURA226003
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     226003
EAN/GTIN:
     4005546205205
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
  • Klemm-Mappe SWINGCLIP
  • ellipsenförmige, seitlich schwenkbare, farbige Kunststoffklemme
  • Material und Farbe der Klemme: Kunststoff, rot
  • Werkstoff: PP
  • Größe (B x H): 218 x 305 mm
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • max. Aufbewahrungsmenge: 30 Blatt
  • Farbe der Vorderseite/Rückseite: transparent/transparent
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Besonderheiten:
seitlich schwenkbare, farbige Kunststoffklemme
Blattformat:
A4
Breite:
218 mm
Bruttogewicht:
0.062 kg
Einstecktasche vorhanden:
nein
Farbe:
rot
Farbe der Rückseite:
transparent
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbe des Clips:
rot
Farbname:
rot
Füllhöhe:
3 mm
Heftungsart:
ohne Lochung
Höhe:
305 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Clip
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, clip-hefter durable, cliphefter, cliphefter a4, 2260, Swingclip
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
71
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,98*
€ 1,69*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,99*
€ 1,71*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,02*
€ 1,76*
Lager 467
62
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,01*
€ 1,78*
1 Tag
82
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,06*
€ 1,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
221302
ab € 1,3352*
Ähnlich
Durable
222707
ab € 0,99*
Ähnlich
Durable
222700
ab € 5,46*
Ähnlich
Durable
222701
ab € 5,52*
Ähnlich
Durable
222702
ab € 0,99*
Ähnlich
Durable
220057
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
220031
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220006
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
220007
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220000
ab € 0,95*
Ähnlich
Durable
220004
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
220010
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220005
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
220028
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220032
ab € 0,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.