Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen A4 glasklar 150my VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthüllen A4 glasklar 150my VE=100 Stück
Sichthüllen A4 glasklar 150my VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA231519
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     231519
EAN/GTIN:
     4005546217338
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • Sichthülle
  • Werkstoff: extrastarke strapazierfähige Folie
  • Stärke: 0,15 mm
  • Ausführung: Greifausschnitt vorhanden
  • Farbe: glasklar
  • Premium Qualität
  • Größe Innenteil (B x H): 210 x 297 mm
  • Format DIN A4
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
1.783 kg
Farbe:
glasklar
Farbname:
glasklar
konfliktmaterialfrei:
ja
Lochung:
keine
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Materialstärke:
150 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: aktenhülle a4 150my, aktenhülle a4, aktenhülle, Aktenhüllen, Aktensichthüllen, Sichthülle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 15,65*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,49*
€ 16,88*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 11,83*
€ 17,36*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,99*
€ 17,59*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,12*
€ 17,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
231419
ab € 17,08*
Ähnlich
Durable
219619
ab € 0,974*
Ähnlich
Durable
233706
ab € 6,15*
Ähnlich
Durable
233906
ab € 11,65667*
Ähnlich
Durable
233700
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233904
ab € 11,66667*
Ähnlich
Durable
233705
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233905
ab € 11,69667*
Ähnlich
Durable
233703
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233903
ab € 11,60667*
Ähnlich
Durable
231819
ab € 0,30*
Ähnlich
Durable
231319
ab € 1,27*
Ähnlich
Durable
231919
ab € 11,16*
Ähnlich
Durable
233419
ab € 1,07*
Ähnlich
Durable
233519
ab € 0,19522*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.