Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen A4 120 my transparent 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthüllen A4 120 my transparent 10 Stück
Sichthüllen A4 120 my transparent 10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA233419
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     233419
EAN/GTIN:
     4005546205687
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • Sichthülle
  • Ausführung: Hüllen strapazierfähig, Greifausschnitt vorhanden
  • reißfest, oben und rechts offen
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Werkstoff: PP
  • Stärke: 0,12 mm
  • Farbe: transparent
  • Art der Verpackung und Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheit:
Hüllen strapazierfähig, Greifausschnitt vorhanden.
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.138 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
120 mic
Öffnung:
oben und links
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: sichthüllen a4 genarbt 120 mic durable, aktenhülle a4, aktenhülle, Aktenhüllen, Aktensichthüllen, Sichthülle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,06*
€ 1,64*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,13*
€ 1,74*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,13*
€ 2,12*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,26*
€ 3,34*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
231419
ab € 17,01*
Ähnlich
Durable
231519
ab € 11,52*
Ähnlich
Durable
219619
ab € 9,29*
Ähnlich
Durable
233906
ab € 11,68667*
Ähnlich
Durable
233706
ab € 6,10*
Ähnlich
Durable
233700
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233904
ab € 11,66667*
Ähnlich
Durable
233905
ab € 11,70667*
Ähnlich
Durable
233705
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233903
ab € 11,68667*
Ähnlich
Durable
233703
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233919
ab € 10,32*
Ähnlich
Durable
233519
ab € 0,19522*
Ähnlich
Durable
233719
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
231319
ab € 1,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.