Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen A4 120 my rot 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sichthüllen A4 120 my rot 100 Stück
Sichthüllen A4 120 my rot 100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA233703
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     233703
EAN/GTIN:
     4005546230504
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • Sichthülle
  • Ausführung: strapazierfähige Hüllen mit Greifausschnitt
  • reißfest, oben und rechts offen
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Werkstoff: PP
  • Stärke: 0,12 mm
  • Farbe: rot
  • Art der Verpackung und Inhalt: 100 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheit:
Hüllen strapazierfähig, Greifausschnitt vorhanden.
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
1.187 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
rot
Farbname:
rot
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
120 mic
Öffnung:
oben und links
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: sichthülle a4 120my rot, aktenhülle a4, aktenhülle, 2337, Aktenhüllen, Aktensichthüllen, Sichthülle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,16597*
€ 0,24597*
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 6,12*
€ 9,57*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,74*
€ 12,62*
Lager 467
53
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,28*
€ 12,62*
2 Tage
588
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,46*
€ 22,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,62*
€ 15,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,61*
€ 15,01
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,59*
€ 14,98
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0828* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
231419
ab € 17,01*
Ähnlich
Durable
231519
ab € 11,52*
Ähnlich
Durable
219619
ab € 9,29*
Ähnlich
Durable
233706
ab € 6,10*
Ähnlich
Durable
233906
ab € 11,68667*
Ähnlich
Durable
233700
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233904
ab € 11,66667*
Ähnlich
Durable
233705
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233905
ab € 11,70667*
Ähnlich
Durable
233903
ab € 11,68667*
Ähnlich
Durable
233719
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233919
ab € 10,32*
Ähnlich
Durable
233519
ab € 0,19522*
Ähnlich
Durable
231319
ab € 1,28*
Ähnlich
Durable
233419
ab € 1,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.