Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen A4 120 my grün 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sichthüllen A4 120 my grün 100 Stück
Sichthüllen A4 120 my grün 100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA233705
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     233705
EAN/GTIN:
     4005546230542
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • Sichthülle
  • Ausführung: strapazierfähige Hüllen mit Greifausschnitt
  • reißfest, oben und rechts offen
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Werkstoff: PP
  • Stärke: 0,12 mm
  • Farbe: grün
  • Art der Verpackung und Inhalt: 100 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheit:
Hüllen strapazierfähig, Greifausschnitt vorhanden.
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
1.187 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
grün
Farbname:
grün
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
120 mic
Öffnung:
oben und links
Packungsinhalt:
100 Stück
GPSR:
Durable Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße, 77-79, 58636, Iserlohn, Deutschland, www.durable.de, info@durable.de, +49 2371 662 0
Weitere Suchbegriffe: aktenhülle a4, aktenhülle, 2337, Aktenhüllen, Aktensichthüllen, Sichthülle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 6,14*
€ 9,53*
1
€ 5,50*
ab € 7,70*
€ 12,61*
Lager 467
64
1
€ 5,87*
ab € 8,30*
€ 12,62*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,48*
€ 22,01*
10 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 21,57*
€ 29,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,62*
€ 15,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,50*
€ 14,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,36*
€ 13,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,96*
€ 13,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,59*
€ 12,60
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,083* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
231419
ab € 17,06*
Ähnlich
Durable
231519
ab € 11,51*
Ähnlich
Durable
219619
ab € 9,11*
Ähnlich
Durable
233706
ab € 6,12*
Ähnlich
Durable
233906
ab € 11,65667*
Ähnlich
Durable
233700
ab € 7,45*
Ähnlich
Durable
233905
ab € 11,61667*
Ähnlich
Durable
233703
ab € 6,15*
Ähnlich
Durable
233903
ab € 11,61667*
Ähnlich
Durable
233719
ab € 6,11*
Ähnlich
Durable
233919
ab € 0,23421*
Ähnlich
Durable
233519
ab € 7,99*
Ähnlich
Durable
231319
ab € 1,28*
Ähnlich
Durable
233419
ab € 1,04*
Ähnlich
Durable
231919
ab € 11,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.