Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen A4 PP 150my PP VE=50 Stück grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Sichthüllen A4 PP 150my PP VE=50 Stück grün
Sichthüllen A4 PP 150my PP VE=50 Stück grün
Artikel-Nr.:
     467-#DURA233905
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     233905
EAN/GTIN:
     4005546230092
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • Sichthülle
  • Ausführung: dokumentenecht, Hüllen strapazierfähig, Greifausschnitt vorhanden, Kantenschweißnaht vorhanden
  • Verwendung für Papierformate: A4 hoch
  • Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: glänzend
  • Werkstoff: Hartfolie
  • Stärke: 0,15 mm
  • Farbe: grün
  • Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 50 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
funktionelle 3-fach-Teilung, mit farbigen Selbstklebeetiketten zur Beschriftung der Taben, 5 Stück im Beutel
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
1.428 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
grün
Farbname:
grün
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
160 mic
Packungsinhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: sichthülle 150my glatt a4, aktenhülle a4, aktenhülle, Aktenhüllen, Aktensichthüllen, Sichthülle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 12,75*
€ 18,76*
6 Tage
unbekannt
3
€ 4,50*
ab € 11,69667*
€ 19,33667*
1
€ 4,95*
ab € 14,31*
€ 20,72*
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 22,8405*
€ 28,8905*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,76*
€ 22,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,34*
€ 21,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,23*
€ 20,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,35*
€ 19,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,01*
€ 19,05
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 15,99*
€ 19,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,75*
€ 15,17
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,255* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
231419
ab € 17,08*
Ähnlich
Durable
231519
ab € 11,49*
Ähnlich
Durable
219619
ab € 0,974*
Ähnlich
Durable
233906
ab € 11,65667*
Ähnlich
Durable
233706
ab € 6,15*
Ähnlich
Durable
233700
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233904
ab € 11,66667*
Ähnlich
Durable
233705
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233903
ab € 11,60667*
Ähnlich
Durable
233703
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233919
ab € 0,24396*
Ähnlich
Durable
233719
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233519
ab € 0,19522*
Ähnlich
Durable
231319
ab € 1,27*
Ähnlich
Durable
233419
ab € 1,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.