Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA240301 Herst.-Nr.: 240301 EAN/GTIN: 4005546223223 |
| |
|
| | |
| - Visitenkartenringbuch VISIFIX CENTIUM
- Ausstattung: gefüllt, 25 transparente PP-Hüllen
- max. Anzahl der Karten: 200 Karten
- max. Anzahl der Erweiterungskarten: 80 Karten
- max. zul. Abmessung der Karte unterstützt: 90 x 57
- 12-teiliges PP-Register A - Z, mit schwarzer 4-Ringmechanik
- Werkstoff: matte Folie
- Größe (B x H x T): 145 x 47 x 255 mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Breite: | 145 mm | Bruttogewicht: | 0.45 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 255 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Kunststoff | max. Abmessung der Karten: | 90x57mm | max. Anzahl der Karten: | 80 + 200 | Visitenkartenaufbewahrungsart: | Visitenkartenringbuch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Visitenkartenbuch, Visitenkartenmappe, Visitenkartenringbuch, visitenkarten-ringbuch schwarz, visitenkarten-ringbuch durable, visitenkarten ringbuch, 2403, Rotationskartei, Schreibtischaccessoire, Schreibtischzubehör, Visitenkarteablage, Visitenkarten, Visitenkartenkartei, Visitenkartenspender, Visitenkarteringbuch, Visitenkarterollkartei |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 14,08* | € 20,42* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 14,01* | € 21,02* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 14,92* | € 21,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 15,09* | € 21,69* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,96* | € 22,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|