Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationskartei Visifix cubo 300 Karten bis zu 105x70mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rotationskartei Visifix cubo 300 Karten bis zu 105x70mm schwarz
Rotationskartei Visifix cubo 300 Karten bis zu 105x70mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA244701
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     244701
EAN/GTIN:
     4005546212364
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Gefüllt mit 150 Visitenkartenhüllen
  • 300 Karten
  • bis zu Kartengröße 105 x 70 mm
  • 25-teilig A-Z
  • aus Kunststoff
  • Karten bleiben durch den Drehmechanismus an jeder gewünschten Position stehen, leichte Entnahme der Hüllen zum Bestücken
  • 215 x 120 x 185 mm
  • schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Karten bleiben durch den Drehmechanismus an jeder gewünschten Position stehen, leichte Entnahme der Hüllen zum Bestücken
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
0.634 kg
Farbe:
schwarz
Farbe der Blätter:
weiß
Farbname:
schwarz
Höhe:
185 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
max. Abmessung der Karten:
105x70mm
max. Anzahl der Karten:
300
Tiefe:
120 mm
Visitenkartenaufbewahrungsart:
Rollkartei
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 22,40*
€ 31,08*
€ 5,50*
ab € 22,68*
€ 32,47*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 23,83*
€ 32,79*
6 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 25,12*
€ 39,82*
€ 4,30*
ab € 39,36*
€ 53,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
241819
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.