Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA257320 Herst.-Nr.: 257320 EAN/GTIN: 4005546217505 |
| |
|
| | |
| - Sichthefter A4 STANDARD
- transparenter Vorderdeckel vorhanden
- Beschriftungsfeld vorhanden
- Greifausstanzung und Beschriftungsschild über die gesamte Höhe. Ablagemöglichkeit in Ordner und Ringbücher durch Abheftschieber 2996
- Werkstoff: PP
- Verwendung für Papierformate: A4
- Größe (B x H): 227 x 310 mm
- Farbe: türkis
Weitere Informationen: | | Abheftvorrichtung vorhanden: | ja | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Blattformat: | A4 | Breite: | 227 mm | Bruttogewicht: | 0.024 kg | Farbe: | türkis | Farbe der Rückseite: | türkis | Farbe der Vorderseite: | transparent | Farbname: | türkis | Heftungsart: | kaufm. Heftung | Höhe: | 310 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | PP (Polypropylen) | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm | Sichttasche auf dem Vorderdeckel: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichthefter, durable schnellhefter a4 hartfolie, sichthefter durable, sichthefter, 2573, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Sichthefter, Kunststoffhefter, KunststoffSichthefter, Plastikhefter |
| | |
| |