Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthüllen A4 PP 60my Universallochung glasklar VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Prospekthüllen A4 PP 60my Universallochung glasklar VE=100 Stück
Prospekthüllen A4 PP 60my Universallochung glasklar VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA266819
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     266819
EAN/GTIN:
     4005546205793
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
abhefthülle din a4
  • Prospekthülle
  • Ausführung: dokumentenecht, Lochrandverstärkung vorhanden
  • Anordnung der Lage der Öffnungsseite: oben offen
  • Ausführung der Lochung: Universallochung
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Werkstoff: PP
  • glänzend
  • Stärke: 0,06 mm
  • Farbe: glasklar
  • Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.671 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
konfliktmaterialfrei:
ja
Lochung:
Universallochung
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
60 mic
Öffnung:
oben
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: klarsichthüllen mit lochrand, 2668, Ablagerhülle, Hülle, Präsentationshülle, Prospekthülle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,43*
€ 5,43*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,48*
€ 5,50*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,57*
€ 5,66*
6 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 4,50*
ab € 3,954*
€ 5,664*
7 Tage
51
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,78*
€ 6,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0357* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
258907
ab € 2,10*
Zubehör
Durable
258901
ab € 2,00*
Zubehör
Durable
258902
ab € 2,01*
Zubehör
Durable
257906
ab € 0,90*
Zubehör
Durable
257907
ab € 0,98*
Zubehör
Durable
257900
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257904
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
257910
ab € 0,90*
Zubehör
Durable
257905
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
257903
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
257901
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257902
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
250006
ab € 1,34*
Zubehör
Durable
250004
ab € 1,38*
Zubehör
Durable
250003
ab € 1,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.