Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthefter Duralux A4+ Hartfolie orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthefter Duralux A4+ Hartfolie orange
Sichthefter Duralux A4+ Hartfolie orange
Artikel-Nr.:
     467-#DURA268109
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     268109
EAN/GTIN:
     4005546218823
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
  • Vorderdeckel transparent, Rückendeckel in transluzenter Farbe mit transparenter Innentasche, dreiteiliges Beschriftungsfenster im Rücken
  • kunststoffummantelte Heftmechanik mit Endkappen
  • mit Einschubkanal für eine Hängeschiene,überbreit, so dass auch für Prospekthüllen geeignet
  • aus Hartfolie
  • für A4
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Blattformat:
A4+
Einstecktasche vorhanden:
nein
Farbe:
orange
Farbe der Rückseite:
orange
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbname:
orange
Heftungsart:
kaufm. Heftung
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, durable sichthefter a4, angebotshefter durable, angebotshefter, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Sichthefter, Kunststoffhefter, KunststoffSichthefter, Plastikhefter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
25
€ 4,50*
ab € 1,222*
€ 1,8468*
3 Tage
18
1
€ 5,49*
ab € 1,53*
€ 2,80*
Lager 467
18
1
€ 5,87*
ab € 1,52*
€ 2,82*
2 Tage
18
1
€ 4,99*
ab € 1,81*
€ 3,29*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
ab € 8,06*
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.