Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postsortieranlage Sortierreck 3 Fächer 360x205x250mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Postsortieranlage Sortierreck 3 Fächer 360x205x250mm grau
Postsortieranlage Sortierreck 3 Fächer 360x205x250mm grau
Postsortieranlage Sortierreck 3 Fächer 360x205x250mm grau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA335910
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     335910
EAN/GTIN:
     4005546989402
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Karteibox
Karteikartenkasten
  • Postsortieranlage Sortierreck
  • Anzahl der Fächer: 3
  • Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: Sortierablage mit 3 Fächern und seitlichen Etikettenfenstern
  • Wandbefestigung möglich, Fächerablage aus pulverbeschichtetem Stahlblech,
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4, Folio
  • Werkstoff: Stahlblech pulverbeschichtet
  • Größe (B x H x T): 360 x 205 x 250 mm
  • Farbe des Gestells/Briefkorbes: grau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Wandbefestigung möglich, Fächerablage aus pulverbeschichtetem Stahlblech,
Breite:
360 mm
Farbe:
grau
für Format:
C4
Höhe:
205 mm
Marke:
Durable
Material:
Stahl
Tiefe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Karteikassette, Karteikasten, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, karteibox a4, karteibox, Ablageanlage, Ablagefächer, Postablage, Sortieranlage
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 47,05*
€ 62,05*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 46,74*
€ 62,08*
€ 5,50*
ab € 46,38*
€ 63,38*
7 Tage
7
€ 5,99*
ab € 46,79*
€ 63,88*
€ 4,00*
ab € 48,42*
€ 64,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
335901
ab € 45,68*
Ähnlich
Durable
336010
ab € 55,47*
Ähnlich
Durable
336001
ab € 55,64*
Ähnlich
Durable
336110
ab € 74,63*
Ähnlich
Durable
336101
ab € 71,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.