Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Informationsrahmen Duraframe Security A4 VE=2 Stück gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Informationsrahmen Duraframe Security A4 VE=2 Stück gelb/schwarz
Informationsrahmen Duraframe Security A4 VE=2 Stück gelb/schwarz
Informationsrahmen Duraframe Security A4 VE=2 Stück gelb/schwarz
Informationsrahmen Duraframe Security A4 VE=2 Stück gelb/schwarz
Informationsrahmen Duraframe Security A4 VE=2 Stück gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA4944130
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4944130
EAN/GTIN:
     4005546406541
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
  • Selbstklebender Informationsrahmen mit aufklappbarer magnetischer Vorderseite
  • Zwei farbiger Rahmen entsprechend der ISO 3864-4 für Sicherheitsfarben
  • Sicherheitskennzeichnungen und Anweisungen können schnell und einfach ausgewechselt werden und sind beidseitig lesbar
  • A4 Hoch- und Querformat möglich
  • Kann auf glatten tragfähigen Oberflächen z.B. Glas angebracht werden
Weitere Informationen:
Befestigung:
selbstklebend
Blattformat:
A4
Breite:
250 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Farbname:
gelb/schwarz
für Format:
A4
Höhe:
375 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Packungsinhalt:
2 Stück
Verschluss:
Magnetverschluss
GPSR:
Durable Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße, 77-79, 58636, Iserlohn, Deutschland, www.durable.de, info@durable.de, +49 2371 662 0
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,22*
€ 17,24*
Lager 467
9
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,50*
€ 17,74*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,52*
€ 18,96*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,80*
€ 18,96*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,71*
€ 19,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,52*
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,29*
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,33*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 54,39*
Ähnlich
Durable
487305
ab € 9,805*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,52*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 9,765*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,805*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 6,10*
Ähnlich
Durable
487230
ab € 6,08*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 58,33*
Ähnlich
Durable
488205
ab € 59,36*
Ähnlich
Durable
488209
ab € 59,39*
Ähnlich
Durable
488203
ab € 59,50*
Ähnlich
Durable
488201
ab € 58,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.