Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Informationsrahmen Duraframe Security A4 VE=2 Stück weiß/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Informationsrahmen Duraframe Security A4 VE=2 Stück weiß/grün
Informationsrahmen Duraframe Security A4 VE=2 Stück weiß/grün
Informationsrahmen Duraframe Security A4 VE=2 Stück weiß/grün
Informationsrahmen Duraframe Security A4 VE=2 Stück weiß/grün
Informationsrahmen Duraframe Security A4 VE=2 Stück weiß/grün
Artikel-Nr.:
     467-#DURA4944131
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4944131
EAN/GTIN:
     4005546406558
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
  • Selbstklebender Informationsrahmen mit aufklappbarer magnetischer Vorderseite
  • Zwei farbiger Rahmen entsprechend der ISO 3864-4 fu?r Sicherheitsfarben
  • Sicherheitskennzeichnungen und Anweisungen können schnell und einfach ausgewechselt werden und sind beidseitig lesbar
  • A4 Hoch- und Querformat möglich
  • Kann auf glatten tragfähigen Oberflächen z.B. Glas angebracht werden
Weitere Informationen:
Befestigung:
selbstklebend
Blattformat:
A4
Farbe:
weiß/grün
Farbname:
weiß/grün
für Format:
A4
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
2
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 13,55*
€ 18,49*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,53*
€ 18,50*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,56*
€ 18,60*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,52*
€ 19,89*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,79*
€ 20,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,45*
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,27*
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,39*
Ähnlich
Durable
488309
ab € 81,83*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 56,90*
Ähnlich
Durable
487305
ab € 9,765*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,45*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 9,995*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,765*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 6,06*
Ähnlich
Durable
487230
ab € 6,09*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 58,22*
Ähnlich
Durable
488205
ab € 59,60*
Ähnlich
Durable
488209
ab € 59,38*
Ähnlich
Durable
488203
ab € 59,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.