Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Clip Cavoline Clip 2 Kunststoff 20x12x20mm graphit VE=6 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabel-Clip Cavoline Clip 2 Kunststoff 20x12x20mm graphit VE=6 Stück
Kabel-Clip Cavoline Clip 2 Kunststoff 20x12x20mm graphit VE=6 Stück
Kabel-Clip Cavoline Clip 2 Kunststoff 20x12x20mm graphit VE=6 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA503837
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     503837
EAN/GTIN:
     4005546991399
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • Kabel-Clip CAVOLINE CLIP 2
  • Ausführung: selbstklebend
  • aus biegeweichem Kunststoff, einsetzbar auf glatten und gereinigten Oberflächen, für 2 USB-Kabel
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Größe (B x H x T): 20 x 12 x 20 mm
  • Farbe: graphit
  • Ausführung des Inhalts der Packung: Packung mit 6 Stück
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Besonderheiten:
aus biegeweichem Kunststoff, einsetzbar auf glatten und gereinigten Oberflächen, für 2 USB-Kabel
Breite:
20 mm
Farbe:
graphit
Höhe:
12 mm
Importdatum:
2019-07-31 00:00:00
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
6 Stück
Tiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen, 5038, Kabelbinder, Kabelclip
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,79*
€ 4,13*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,83*
€ 4,18*
1 Tag
7
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,87*
€ 4,24*
Lager 467
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,88*
€ 4,29*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,87*
€ 4,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
503737
ab € 2,59*
Ähnlich
Durable
503710
ab € 2,70*
Ähnlich
Durable
503810
ab € 2,87*
Ähnlich
Durable
503937
ab € 2,65*
Ähnlich
Durable
503910
ab € 2,97*
Ähnlich
Durable
504037
ab € 3,47*
Ähnlich
Durable
504010
ab € 3,44*
Ähnlich
Durable
504137
ab € 5,35*
Ähnlich
Durable
504237
ab € 5,69*
Ähnlich
Durable
504210
ab € 6,22*
Ähnlich
Durable
504337
ab € 5,44*
Ähnlich
Durable
504310
ab € 4,82*
Ähnlich
Durable
504110
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.