Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel Sherpa Panel A4 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichttafel Sherpa Panel A4 grau
Sichttafel Sherpa Panel A4 grau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA560610
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     560610
EAN/GTIN:
     4005546571263
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
  • Sichttafel SHERPA Panel A4
  • Werkstoff: PP
  • Material des Rahmens: Kunststoff
  • zur Verwendung in Sichttafelsystemen SHERPA, FUNCTION und VARIO, dokumentenecht und scannertauglich, mit 2 verschiedenen Reitern nachrüstbar, 5er und 12er Ablauf möglich
  • Verwendung für Papierformate: A4
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.046 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
für Format:
A4
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Rahmenfarbe:
grau
Rahmenmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sichtrahmen, Sichttafel, klarsichttafeln din a4, dokumentenhalter, sichttafel durable, 5606, Drehzapfen, Drehzapfen-Sichttafel, Drehzapfensichttafel, Infotafel, Präsentationstafel, Sherpa
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 4,14*
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,954*
€ 4,214*
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,944*
€ 4,342*
Lager 467
69
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,79*
€ 4,59*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,88*
€ 4,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
561116
ab € 3,98*
Zubehör
Durable
562457
ab € 14,70*
Zubehör
Durable
581122
ab € 43,17*
Zubehör
Durable
561919
ab € 9,50*
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,91*
Zubehör
Durable
563610
ab € 126,08*
Zubehör
Durable
585501
ab € 43,68*
Zubehör
Durable
585401
ab € 33,92*
Zubehör
Durable
581201
ab € 14,43*
Zubehör
Durable
563301
ab € 146,01*
Zubehör
Durable
558957
ab € 63,73*
Zubehör
Durable
558737
ab € 84,55*
Zubehör
Durable
558701
ab € 88,88*
Zubehör
Durable
558201
ab € 13,0574*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.