Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#DURA570458 Herst.-Nr.: 570458 EAN/GTIN: 4005546983684 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Handgelenkunterlage, -stütze Handgelenkauflage
- Ausführung: antistatisch vorhanden
- Werkstoff: textile Oberfläche
- Ausführung des Füllmaterials: Schaum
- entlastet die Handgelenke bei der Arbeit am PC, 1 Stück
- Größe (B x H x T): 450 x 15 x 100 mm
- Farbe: anthrazit
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | antistatisch: | nein | Besonderheiten: | entlastet die Handgelenke bei der Arbeit am PC, 1 Stück | Breite: | 450 mm | Farbe: | anthrazit | Füllmaterial: | Schaum | Höhe: | 15 mm | Marke: | Durable | Material: | Textil | Tiefe: | 100 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: durable handgelenkauflage für tastatur, handgelenkauflage für tastatur, tastatur handgelenkauflage grau, Gel, Gel-Handgelenkauflage, Gelenkschoner, Gelenkstütze, GelHandgelenkauflage, Ha, Handballenauflage, Handgelenkauflage, Handgelenkstütze, Handgelenkunterlage, Mausmatte, Mauspad, Mousepad, Mouspad, Notebook, Notebook-Ha, Notebook-Handgelenkauflage, Notebook-Handgelenkstütze, NotebookHa, NotebookHandgelenkauflage, NotebookHandgelenkstütze |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 4,53* | € 6,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 4,56* | € 6,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 4,70* | € 7,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 4,74* | € 7,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 4,86* | € 7,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|