Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 1-20 PP weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 1-20 PP weiß
Register A4 1-20 PP weiß
Register A4 1-20 PP weiß
Artikel-Nr.:
     467-#DURA616302
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     616302
EAN/GTIN:
     4005546601014
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
  • Register
  • Werkstoff: PP
  • Stärke: 0,12 mm
  • Lochung: Universallochung
  • mit geprägten Taben, beschriftbar mit DURAPRINT
  • Ausführung der Tabe: 1 - 20
  • Farbe: weiß
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H): 215/230 x 297 mm
  • Anzahl der Blätter: 20 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheit:
Mit geprägten Taben
Blattanzahl:
20 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
0.107 kg
Deckblatt:
ja
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Lochung:
Universallochung
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Taben:
Zahlen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,36*
€ 2,59*
7 Tage
51
pro Satz
€ 5,99*
ab € 1,37*
€ 2,67*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,42*
€ 3,69*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 3,93*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,73*
Ähnlich
Durable
650810
ab € 1,37*
Ähnlich
Durable
650510
ab € 0,53*
Ähnlich
Durable
650410
ab € 4,24*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
651210
ab € 0,65*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,91*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,84*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 12,95*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,55*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,77*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,04*
Ähnlich
Durable
610002
ab € 0,75*
Ähnlich
Durable
615002
ab € 1,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.