Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hüllenregister A4 5-teilig PP transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hüllenregister A4 5-teilig PP transparent
Hüllenregister A4 5-teilig PP transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DURA663019
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     663019
EAN/GTIN:
     4005546640181
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Hüllenregister
Prospekthüllenregister
  • Hüllenregister
  • Werkstoff: Folie
  • Stärke: 0,13 mm
  • Beschriftungsschild auswechselbar
  • Lochung: Universallochung
  • mit einreißfesten, verschiedenfarbigen Grifftaben für blanko Einsteckschilder und mit verstärkten Lochrändern
  • Einreißschutz vorhanden
  • Ausführung der Tabe: blanko
  • Farbe: transparent
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H): 250 x 302 mm
  • Anzahl der Hüllen: 5 Stück
  • oben offen
Weitere Informationen:
Besonderheit:
Hüllenregister
Blattanzahl:
5 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
0.142 kg
Deckblatt:
nein
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
konfliktmaterialfrei:
ja
Lochung:
Universallochung
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
130 mic
Öffnung:
oben
Taben:
blanko
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,14*
€ 5,19*
5 Tage
unbekannt
5
€ 4,50*
ab € 3,368*
€ 5,388*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 3,24*
€ 5,39*
1
€ 6,78*
ab € 3,39*
€ 5,58*
1
€ 5,50*
ab € 3,78*
€ 6,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
663219
ab € 5,57*
Ähnlich
Durable
663319
ab € 6,48*
Ähnlich
Durable
663119
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.