Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA824419 Herst.-Nr.: 824419 EAN/GTIN: 4005546732190 |
| |
|
| | |
| - Namensschild
- Befestigungstechnik: Magnet
- Farbe des Rahmens: transparent
- Beschriftungsschild auswechselbar
- verdrehsicher
- Material und Farbe: Kunststoff, transparent
- Größe (B x H): 90 x 54 mm
- Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 25 Stück
Weitere Informationen: | | Befestigung: | Magnet | Beschriftungsschild auswechselbar: | ja | Besonderheiten: | verdrehsicher | Breite: | 90 mm | Bruttogewicht: | 0.5310 kg | Farbe: | transparent | Höhe: | 54 mm | Marke: | Durable | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 25 Stück | Rahmenfarbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 61,13* | € 81,22* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 63,56* | € 81,46* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 63,24* | € 81,47* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 61,42* | € 83,37* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 63,79* | € 84,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Boxen (ab € 2,5296* pro Box) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|