Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiecktaschen 100x100mm selbstklebend transparent VE=100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
DURABLE selbstkl. Dreiecktasche CORNERFIX® 100 x 100 mm, Großverpackung, transparent
DURABLE selbstkl. Dreiecktasche CORNERFIX® 100 x 100 mm, Großverpackung, transparent
DURABLE selbstkl. Dreiecktasche CORNERFIX® 100 x 100 mm, Großverpackung, transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DURA831719
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     831719
EAN/GTIN:
     4005546805498
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
  • Dreiecktasche Cornerfix
  • Selbstklebend
  • Aus transparenter Weichfolie zum Unterbringen loser Unterlagen in Ordnern, Ringbüchern, Mappen und Heftern
  • Farbe: transparent
  • 100 Stück/Packung
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.24 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Form:
dreieckig
Höhe:
100 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Produktbezeichnung:
Dreiecktaschen
GPSR:
Durable Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße, 77-79, 58636, Iserlohn, Deutschland, www.durable.de, info@durable.de, +49 2371 662 0
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Dreieckstasche, Dreiecktasche, ausweishalter durable, ausweishalter, 8317, Dreieckstaschen, Selbstklebetasche
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
100
€ 5,87*
ab € 0,075*
€ 0,1104*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,49*
ab € 0,07627*
€ 0,11187*
1 Tag
68200
100
€ 4,90*
ab € 0,0753*
€ 0,11622*
6 Tage
10100
100
€ 5,99*
ab € 0,0827*
€ 0,1242*
100
€ 5,50*
ab € 0,0849*
€ 0,1312*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1089*
€ 0,12959
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0974*
€ 0,11591
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0953*
€ 0,11341
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Box
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 11,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
831819
€ 0,1302*
Ähnlich
Durable
838219
€ 0,14015*
Ähnlich
Durable
828319
€ 0,1933*
Ähnlich
Durable
828119
€ 0,07741*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.