Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DYMO1805422 Herst.-Nr.: 1805422 EAN/GTIN: 0071701059789 |
| |
|
| | |
| - Kassette für Beschriftungsgerät Vinylband Industrieband
- Verwendung für Gerätetyp: DYMO RhinoPro 5000, 5200, 6000, ILP219
- Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: Rhino Band IND
- widerstandsfähig gegen Wasser, UV-Strahlen, Chemikalien und Fette, Temperatur-beständig von -18 Grad C bis +90 Grad C
- Material: PVC
- Größe (L x B)->unterschiedl. Einheiten: 5,5 m x 19 mm
- Farbe Druck/Farbe Schriftband: weiß/rot
Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 19 mm | Bandfarbe: | rot | Bandlänge: | 5.5 m | Besonderheiten: | widerstandsfähig gegen Wasser, UV-Strahlen, Chemikalien und Fette, Temperatur-beständig von -18°C bis +90°C | Breite: | 19 mm | Bruttogewicht: | 0.050 kg | Marke: | Dymo | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Schriftfarbe: | weiß |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | ILP 219; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Nylonband, beschriftungsbänder dymo, beschriftungsband dymo, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 13,80* | € 19,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,90* | € 19,32* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 14,06* | € 19,88* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,40* | € 20,07* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 14,47* | € 20,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|