Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 1624 S 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 1624 S 4mm
Aktenvernichter 1624 S 4mm
Artikel-Nr.:
     467-#EBA_16244111
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     16244111
EAN/GTIN:
     4018351108500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement
  • Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole
  • Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus)
  • Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter
  • elektronische Türsicherung über Magnetschalter
  • zweifache Motorsicherung
  • ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus
  • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
  • Mit SSC - smart shred control: ein Smiley auf dem EASY-SWITCHSchalter zeigt die aktuelle Kapazitätsauslastung während des Shredderns an
  • Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl
  • Laufruhiger, kraftvoller Wechselstrommotor
  • Robustes, geschlossenes Getriebe
  • Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank
  • Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden).
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
240 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Mehrfunktionsschalter
Auffangbehältervolumen:
35 l
Breite:
395 mm
Bruttogewicht:
21 kg
CD-Vernichtung:
nein
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
240 mm
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
schwarz
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
21 kg
Höhe:
635 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
EBA
Motorleistung:
390 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidleistung:
21 Blatt
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittbreite:
4 mm
Schnittgröße:
4 mm
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-2
Tiefe:
291 mm
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, krug und priester aktenvernichter, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 2, 1624, Arbeitsplatz, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,99*
€ 479,93*
Lager 467
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 411,72*
€ 490,93*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,93*
€ 584,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,00*
€ 568,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,71*
€ 529,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,73*
€ 506,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 423,59*
€ 504,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,72*
€ 489,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.