Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift The Winner weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buntstift The Winner weiß
Buntstift The Winner weiß
Artikel-Nr.:
     467-#EBER518201
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     518201
EAN/GTIN:
     4087205182010
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte faber castell
  • Buntstift THE Winner weiß
  • Ausführung der Schaftform: sechskant
  • Farbe des Schaftes: weiß
  • Material des Schaftes: Holz
  • Schaft lackiert
  • Größe (Durchmesser x L): 10 x 175 mm
  • Buntstifte in hexagonaler Form insbesondere für Kinder im Grundschulalter mit bruchsicherer Mine zum Malen und Schreiben
  • Stärke der Mine: 4 mm
  • Bezeichnung der Härte: weich
  • Schreibfarbe der Mine: weiß
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Buntstifte in hexagonaler Form insbesondere für Kinder im Grundschulalter mit bruchsicherer Mine zum Malen und Schreiben
Durchmesser:
10 mm
Farbname:
weiß
Form:
sechskant
Länge:
175 mm
Marke:
Eberhard Faber
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
weiß
Stiftart:
Buntstift
wasservermalbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: buntstifte, Buntstift, Holzstift, Jumbofarbstift, Malstift, Zeichenstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,21008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,60084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,63004*
€ 13,83975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,38008*
€ 13,5423
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,41*
€ 12,3879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,79008*
€ 11,6502
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,55008*
€ 11,3646
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,21008*
€ 8,58
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
518220
ab € 65,31*
Zubehör
Faber-Castell
518237
ab € 7,22004*
Zubehör
Faber-Castell
518232
ab € 7,20*
Zubehör
Faber-Castell
518221
ab € 7,22004*
Zubehör
Faber-Castell
518281
ab € 7,20*
Zubehör
Faber-Castell
518251
ab € 7,22004*
Zubehör
Faber-Castell
518207
ab € 7,22004*
Zubehör
Faber-Castell
518215
ab € 7,21008*
Zubehör
Faber-Castell
518266
ab € 7,21008*
Zubehör
Faber-Castell
518229
ab € 7,20*
Zubehör
Faber-Castell
518226
ab € 7,20*
Zubehör
Faber-Castell
518263
ab € 7,21008*
Zubehör
Faber-Castell
518247
ab € 7,20*
Zubehör
Faber-Castell
518299
ab € 7,20*
Zubehör
Faber-Castell
518282
ab € 7,21008*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.