Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstifte sechseckig 12 Farben sortiert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Buntstifte sechseckig 12 Farben sortiert
Buntstifte sechseckig 12 Farben sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#EBER518212
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     518212
EAN/GTIN:
     4087205182126
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte faber castell
  • Kartonetui mit 12 Stiften.
  • Sie hexagonalen Stifte mit einer Länge von 17,5cm haben einen Minendurchmesser von 4mm und sind in Minenfarbe lackiert
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
12
Besonderheiten:
Buntstifte in hexagonaler Form insbesondere für Kinder im Grundschulalter mit bruchsicherer Mine zum Malen und Schreiben
Durchmesser:
10 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
farbig sortiert
Form:
sechskant
Kappenmodell:
nein
Länge:
175 mm
Marke:
Eberhard Faber
Material:
Holz
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
12 Stück
Schaftfarbe:
sortiert
Schreibfarbe:
farbig sortiert
Stiftart:
Buntstift
Strichbreite:
4 mm
wasservermalbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: buntstifte, Buntstift, Holz, Holz-Buntstift, Holz-Farbstift, HolzBuntstift, HolzFarbstift, Holzstift, Malstift, Zeichenstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,43334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
518220
ab € 65,34*
Zubehör
Faber-Castell
518237
ab € 7,21008*
Zubehör
Faber-Castell
518232
ab € 7,21008*
Zubehör
Faber-Castell
518221
ab € 7,21008*
Zubehör
Faber-Castell
518281
ab € 7,21008*
Zubehör
Faber-Castell
518251
ab € 7,20*
Zubehör
Faber-Castell
518207
ab € 7,21008*
Zubehör
Faber-Castell
518215
ab € 7,21008*
Zubehör
Faber-Castell
518266
ab € 7,21008*
Zubehör
Faber-Castell
518229
ab € 7,21008*
Zubehör
Faber-Castell
518226
ab € 7,20*
Zubehör
Faber-Castell
518263
ab € 7,22004*
Zubehör
Faber-Castell
518247
ab € 7,21008*
Zubehör
Faber-Castell
518299
ab € 7,21008*
Zubehör
Faber-Castell
518282
ab € 7,21008*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.