Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Minenstifte
>
Buntstifte
>
Artikel
Buntstift The Winner violett
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#EBER518219
Hersteller:
Faber-Castell
Herst.-Nr.:
518219
EAN/GTIN:
4087205182195
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte faber castell
Buntstift THE Winner violett
Ausführung der Schaftform: sechskant
Farbe des Schaftes: violett
Material des Schaftes: Holz
Schaft lackiert
Größe (Durchmesser x L): 10 x 175 mm
Buntstifte in hexagonaler Form insbesondere für Kinder im Grundschulalter mit bruchsicherer Mine zum Malen und Schreiben
Stärke der Mine: 4 mm
Bezeichnung der Härte: weich
Schreibfarbe der Mine: violett
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Buntstifte in hexagonaler Form insbesondere für Kinder im Grundschulalter mit bruchsicherer Mine zum Malen und Schreiben
Durchmesser:
10 mm
Farbname:
violett
Form:
sechskant
Länge:
175 mm
Marke:
Eberhard Faber
Schaftfarbe:
violett
Schreibfarbe:
violett
Stiftart:
Buntstift
wasservermalbar:
nein
... >
Lager 467
>
Schreiben und Korrigieren
>
Farbstifte
Weitere Suchbegriffe:
buntstifte
,
Buntstift
,
Holzstift
,
Jumbofarbstift
,
Malstift
,
Zeichenstift
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,23*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,6025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,68008*
€ 13,8993
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,64*
€ 13,8516
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,65*
€ 12,6735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,90*
€ 11,781
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,70008*
€ 11,5431
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eberhard Faber THE Winner Buntstift Mehrfarben 144 Stück(e)
Faber-Castell
518220
ab € 65,07*
Zubehör
Buntstift The Winner blauviolett
Faber-Castell
518237
ab € 7,21008*
Zubehör
Buntstift The Winner fleischfarbe hell
Faber-Castell
518232
ab € 7,22004*
Zubehör
Buntstift The Winner geraniumrot hell
Faber-Castell
518221
ab € 7,22004*
Zubehör
Buntstift The Winner gold
Faber-Castell
518281
ab € 7,21008*
Zubehör
Buntstift The Winner helioblau rötlich
Faber-Castell
518251
ab € 7,22004*
Zubehör
Buntstift The Winner kadiumgelb
Faber-Castell
518207
ab € 7,21008*
Zubehör
Buntstift The Winner lasurorange
Faber-Castell
518215
ab € 7,21008*
Zubehör
Buntstift The Winner lichtgrün
Faber-Castell
518266
ab € 7,20*
Zubehör
Buntstift The Winner magenta hell
Faber-Castell
518229
ab € 7,22004*
Zubehör
Buntstift The Winner permanent karmin
Faber-Castell
518226
ab € 7,22004*
Zubehör
Buntstift The Winner permanentgrün oliv
Faber-Castell
518263
ab € 7,22004*
Zubehör
Buntstift The Winner phthaloblau hell
Faber-Castell
518247
ab € 7,22004*
Zubehör
Buntstift The Winner schwarz
Faber-Castell
518299
ab € 7,23*
Zubehör
Buntstift The Winner silber
Faber-Castell
518282
ab € 7,21008*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen