Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Tri Winner permanent karmin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buntstift Tri Winner permanent karmin
Buntstift Tri Winner permanent karmin
Artikel-Nr.:
     467-#EBER518426
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     518426
EAN/GTIN:
     4087205184267
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte faber castell
  • Buntstift TRI Winner permanent karmin
  • Ausführung der Schaftform: dreikant
  • Farbe des Schaftes: permanent karmin
  • Material des Schaftes: Holz
  • Schaft lackiert
  • Größe (Durchmesser x L): 10 x 175 mm
  • Dicke, wasserfeste Buntstifte in ergonomischer Dreikantform
  • Stärke der Mine: 5 mm
  • Bezeichnung der Härte: weich
  • Schreibfarbe der Mine: permanent karmin
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Dicke, wasserfeste Buntstifte in ergonomischer Dreikantform
Durchmesser:
10 mm
Farbname:
karmin
Form:
dreikant
Länge:
175 mm
Marke:
Eberhard Faber
Schaftfarbe:
permanent karmin
Schreibfarbe:
permanent karmin
Stiftart:
Buntstift
wasservermalbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: buntstifte, Buntstift, Holzstift, Jumbofarbstift, Malstift, Zeichenstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,30004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,69167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,32*
€ 15,8508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,93*
€ 15,3867
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,96004*
€ 14,23245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,27004*
€ 13,41135
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,76004*
€ 12,80445
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,30004*
€ 9,87705
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
518420
ab € 57,46*
Zubehör
Faber-Castell
518437
ab € 8,30004*
Zubehör
Faber-Castell
518483
ab € 8,29008*
Zubehör
Faber-Castell
518432
ab € 8,29008*
Zubehör
Faber-Castell
518421
ab € 8,29008*
Zubehör
Faber-Castell
518481
ab € 8,29008*
Zubehör
Faber-Castell
518451
ab € 8,29008*
Zubehör
Faber-Castell
518407
ab € 8,30004*
Zubehör
Faber-Castell
518415
ab € 8,31*
Zubehör
Faber-Castell
518466
ab € 8,30004*
Zubehör
Faber-Castell
518429
ab € 8,31*
Zubehör
Faber-Castell
518463
ab € 8,29008*
Zubehör
Faber-Castell
518447
ab € 8,33004*
Zubehör
Faber-Castell
518499
ab € 8,29008*
Zubehör
Faber-Castell
518482
ab € 8,30004*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.