Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Big Winner permanent karmin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buntstift Big Winner permanent karmin
Buntstift Big Winner permanent karmin
Artikel-Nr.:
     467-#EBER518726
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     518726
EAN/GTIN:
     4087205187268
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte faber castell
  • Buntstift BIG Winner permanent karmin
  • Ausführung der Schaftform: sechskant
  • Farbe des Schaftes: permanent karmin
  • Material des Schaftes: Holz
  • Schaft lackiert
  • Größe (Durchmesser x L): 10 x 176 mm
  • Buntstift in hexagonaler Form mit extra dicker und extrem bruchfester Mine
  • Stärke der Mine: 6 mm
  • Bezeichnung der Härte: weich
  • Schreibfarbe der Mine: permanent karmin
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Buntstift in hexagonaler Form mit extra dicker und exrtem bruchfester Mine
Durchmesser:
10 mm
Farbname:
permanent karmin
Form:
sechskant
Länge:
176 mm
Marke:
Eberhard Faber
Schaftfarbe:
permanent karmin
Schreibfarbe:
permanent karmin
Stiftart:
Buntstift
wasservermalbar:
nein
GPSR:
Eberhard Faber GmbH, Nürnberger Str., 38, 90546, Stein bei Nürnberg, Deutschland, eberhardfaber.com, info@eberhardfaber.de, +49 911 9965 0
Weitere Suchbegriffe: buntstifte, Buntstift, Holzstift, Jumbofarbstift, Malstift, Zeichenstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,65008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,72084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,83*
€ 16,4577
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,33008*
€ 15,8628
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,34008*
€ 14,6847
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,71008*
€ 13,935
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,21004*
€ 13,33995
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,65008*
€ 10,2936
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
518720
ab € 57,08*
Zubehör
Faber-Castell
518737
ab € 8,68008*
Zubehör
Faber-Castell
518783
ab € 8,71008*
Zubehör
Faber-Castell
518732
ab € 8,66004*
Zubehör
Faber-Castell
518721
ab € 8,65008*
Zubehör
Faber-Castell
518781
ab € 8,67*
Zubehör
Faber-Castell
518751
ab € 8,66004*
Zubehör
Faber-Castell
518707
ab € 8,67*
Zubehör
Faber-Castell
518715
ab € 8,69004*
Zubehör
Faber-Castell
518766
ab € 8,68008*
Zubehör
Faber-Castell
518729
ab € 8,66004*
Zubehör
Faber-Castell
518763
ab € 8,65008*
Zubehör
Faber-Castell
518747
ab € 8,73*
Zubehör
Faber-Castell
518799
ab € 8,67*
Zubehör
Faber-Castell
518782
ab € 8,66004*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.