Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Kreide
>
Wachsmalkreide
>
Artikel
Wachskreide dreikant kadiumorange dunkel
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#EBER524015
Hersteller:
Faber-Castell
Herst.-Nr.:
524015
EAN/GTIN:
4087205240154
Suchbegriffe:
Fettstift
Wachsmaler
Wachsmalkreide
Wachsmalstifte
EFA Wachskreide kadiumorange dunkel
Ausführung der Schaftform: dreikant
Werkstoff: wachskreide
Größe (B x H x L) oder (Durchmesser x L): 12 x 12 x 84 mm
Papierhülle vorhanden
Wasserfeste, bruchsichere Kreiden mit dreiflächiger Form zur Unterstützung des Dreifingergriffs
Schreibfarbe von Schreibgeräten: kadiumorange dunkel
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Wasserfeste, bruchsichere Kreiden mit dreiflächiger Form zur Unterstützung des Dreufingergriffs
Breite:
12 mm
Durchmesser:
12 mm
Farbe:
kadiumorange dkl
Farbname:
kadiumorange dkl
Länge:
84 mm
Marke:
Eberhard Faber
Material:
Kreide
Papierhülle vorhanden:
ja
Schreibfarbe:
kadiumorange dkl
... >
Lager 467
>
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Künstlerbedarf
Weitere Suchbegriffe:
Wachsstift
,
fettstift faber castell
,
fettstift
,
Kreide
,
Wachsmalstift
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00004*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,41667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,50008*
€ 10,1151
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,63008*
€ 9,0798
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,15008*
€ 8,5086
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,97008*
€ 8,2944
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,00004*
€ 5,95005
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eberhard Faber 524020 Wachsmalstift 100 Stück(e)
Faber-Castell
524020
ab € 36,53*
Zubehör
Eberhard Faber Colori 12 Stück(e)
Faber-Castell
524010
ab € 2,78*
Zubehör
Eberhard Faber Wax 8+2 10 Stück(e)
Faber-Castell
524011
ab € 2,78*
Zubehör
Wachskreide dreikant chromgelb dunkel
Faber-Castell
524009
ab € 5,00004*
Zubehör
Wachskreide dreikant fleischfarbe hell
Faber-Castell
524032
ab € 5,00004*
Zubehör
Wachskreide dreikant geraniumrot hell
Faber-Castell
524021
ab € 5,01*
Zubehör
Wachskreide dreikant gold
Faber-Castell
524081
ab € 5,00004*
Zubehör
Wachskreide dreikant grasgrün
Faber-Castell
524066
ab € 5,00004*
Zubehör
Wachskreide dreikant helioblau rötlich
Faber-Castell
524051
ab € 5,02008*
Zubehör
Wachskreide dreikant indanthrenblau
Faber-Castell
524047
ab € 5,00004*
Zubehör
Wachskreide dreikant kadmiumgelb
Faber-Castell
524007
ab € 5,00004*
Zubehör
Wachskreide dreikant kobaltblau
Faber-Castell
524043
ab € 5,00004*
Zubehör
Wachskreide dreikant kobaltgrün tief
Faber-Castell
524058
ab € 5,00004*
Zubehör
Wachskreide dreikant krapplack rosa
Faber-Castell
524029
ab € 5,00004*
Zubehör
Wachskreide dreikant magenta
Faber-Castell
524033
ab € 5,01*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen