Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelmalstifte Basic + Metallic rund VE=12 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Gelmalstifte Basic + Metallic rund VE=12 Stück
Gelmalstifte Basic + Metallic rund VE=12 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#EBER529112
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     529112
EAN/GTIN:
     4087205291125
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
  • Wachsmalstift Gelmalstifte Basic + Metallic 12er Kunststoffbox
  • Ausführung der Schaftform: rund
  • Werkstoff: Gelmine
  • Größe (B x H x L) oder (Durchmesser x L): 146 x 21 x 187 mm
  • Superweiche Gelminen in leuchtenden Farben und Schiebehülsen, ideal für kleine Kinder.
  • Basis-Farben sind wasservermalbar und für Fenster geeignetSchreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Superweiche Gelminen in leuchtenden Farben und Schiebehülsen, ideal für kleine Kinder. Basid-Farben sind wasservermalbar und für Fenster geeignet.
Breite:
146 mm
Farbe:
basic, metallic
Höhe:
21 mm
Marke:
Eberhard Faber
Packungsinhalt:
12 Stück
Papierhülle vorhanden:
nein
Schreibfarbe:
sortiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,69584* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 11,96*
€ 14,23
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 11,87*
€ 14,13
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 11,28*
€ 13,42
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
529106
ab € 4,43*
Zubehör
Faber-Castell
529006
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.