Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckweiß 300ml Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckweiß 300ml Flasche
Deckweiß 300ml Flasche
Artikel-Nr.:
     467-#EBER575400
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     575400
EAN/GTIN:
     4087205754002
Suchbegriffe:
Deckweiß
faber castell deckweiß
deckweiß
  • Deckweiß 300 ml Flasche
  • Produktverwendung: deckender Weißton, aufhellen
  • Ausführung des Behälters: Flasche
  • Künstlerqualität gegeben
  • Hochdeckender und sehr ergiebiger Weißton, der sich auch unverdünnt vermalen lässt
  • Inhalt: 300 ml
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Hochdeckender und sehr ergiebiger Weißton, der sich auch unverdünnt vermalen lässt
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Füllmenge:
300 ml
Marke:
Eberhard Faber
mischbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Abtönweiß, Schulmalfarbe, Weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 3,44*
€ 5,54*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,42*
€ 5,54*
9 Tage
49
€ 5,99*
ab € 4,13*
€ 6,66*
3 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 4,39*
€ 6,81*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
575403
ab € 12,52*
Zubehör
Faber-Castell
575422
ab € 11,59*
Zubehör
Faber-Castell
575408
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.