Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelschale groß blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bastelschale groß blau
Bastelschale groß blau
Artikel-Nr.:
     467-#EBER579914
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     579914
EAN/GTIN:
     4087205799140
Suchbegriffe:
Bastelmaterialschale
Bastelschale
Materialschale
materialschale eberhard faber
  • Bastelschale groß blau Hobby- und Bastelschalen aus Kunststoff ideal zum Transport und zur Aufbewahrung von Stiften, Pinseln, Modellierwerkzeugen und Bastelmaterialien
  • Besonders geeignet für Kindergärten und Schulen
  • Maße: 230 x 165 x 35 mm
  • Farbe blau
Weitere Informationen:
Breite:
165 mm
Farbe:
blau
Höhe:
35 mm
Länge:
235 mm
Marke:
Eberhard Faber
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Bastelbox, Bastelschüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,28*
€ 20,5632
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,83*
€ 20,0277
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,11*
€ 17,9809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,20*
€ 16,898
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,69*
€ 16,2911
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,63*
€ 16,2197
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,10*
€ 13,209
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
579106
ab € 2,13*
Zubehör
Faber-Castell
579107
ab € 4,25*
Zubehör
Faber-Castell
579900
ab € 2,42*
Zubehör
Faber-Castell
579901
ab € 13,19004*
Zubehör
Faber-Castell
578932
ab € 5,57*
Zubehör
Faber-Castell
578943
ab € 5,56*
Zubehör
Faber-Castell
578951
ab € 5,57*
Zubehör
Faber-Castell
578907
ab € 5,56*
Zubehör
Faber-Castell
578958
ab € 5,57*
Zubehör
Faber-Castell
578963
ab € 5,57*
Zubehör
Faber-Castell
578919
ab € 5,56*
Zubehör
Faber-Castell
578915
ab € 5,56*
Zubehör
Faber-Castell
578921
ab € 5,57*
Zubehör
Faber-Castell
578976
ab € 5,56*
Zubehör
Faber-Castell
578999
ab € 5,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.