Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzdose Mini Winner dreieckig 8mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzdose Mini Winner dreieckig 8mm grau
Spitzdose Mini Winner dreieckig 8mm grau
Artikel-Nr.:
     467-#EBER585131
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     585131
EAN/GTIN:
     6933256633477
Suchbegriffe:
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Dosenspitzer
Spitzerdose
  • Dosenspitzer Einfachspitzdose Mini Winner dreiflächig
  • Verwendung für Stiftdurchmesser: 8
  • Material des Spitzers: Kunststoff
  • Spitzenform: spitz-lang
  • Farbe des Spitzers: anthrazit
  • Ausführung Behälter: dreikant, Kunststoff, grau
  • Einfachspitzdose in ergonomischer Dreikantform für alle gängigen StifteGröße (B x H x T): 25 x 25 x 33 mm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Einfachspitzdose in ergonomischer Dreikantform für alle gängigen Stifte.
Breite:
25 mm
Farbe:
grau
Farbe des Behälters:
grau
Farbe des Spitzers:
anthrazit
Höhe:
25 mm
Lochverschluss:
nein
Marke:
Eberhard Faber
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
Kunststoff
Messer austauschbar:
nein
Spitzenart:
spitz-lang
Spitzer austauschbar:
nein
Tiefe:
33 mm
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: dosenanspitzer grau, dosenanspitzer farber castell, dosenspitzer, Anspitzer, Behälterspitzer, Bleistiftspitzer, Metallspitzer, Spitzdose, Spitzgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 16 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.