| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#EBER585133 Herst.-Nr.: 585133 EAN/GTIN: 4087205851336 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Doppelspitzdose Winner dreiflächig
- Verwendung für Stiftdurchmesser: 8 und 10
- Material des Spitzers: Kunststoff
- Spitzenform: spitz-lang
- Ausführung Behälter: dreikant, Kunststoff, blau
- Doppelspitzdose in ergonomischer Dreikantform für alle gängigen Stifte, sowohl Standard- als auch Jumbo-Stifte
- Größe (B x H x T): 43 x 45 x 43 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Besonderheiten: | Doppelspitzdose in ergonomischer Dreikantform für alle gängigen Stifte, sowohl Standard- als auch Jumbo-Stifte | Breite: | 43 mm | Farbe: | blau | Farbe des Behälters: | blau | Höhe: | 45 mm | Lochverschluss: | nein | Marke: | Eberhard Faber | Material des Behälters: | Kunststoff | Material des Spitzers: | Kunststoff | Messer austauschbar: | nein | Spitzenart: | spitz-lang | Spitzer austauschbar: | nein | Tiefe: | 43 mm | Verwendung für Stiftdurchmesser: | 8; 10 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Doppelspitzdose, Zwei-Loch-Anspitzdose, Zwei-Loch-Dosenspitzer, Zwei-Loch-Spitzerdose, Doppelanspitzer, Doppelspitzer, Dosenanspitzer, Dosenbleistiftspitzer, Dosenspitzer, Spitzerdose, doppel dosenspitzer blau, doppel dosenspitzer, eberhard faber doppel-spitzdose, Anspitzer, Behälterspitzer, Bleistiftspitzer, doppelspitzer, Metallspitzer, Spitzdose, Spitzgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |