| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EBER585196 Herst.-Nr.: 585196 EAN/GTIN: 4087205851961 |
| |
|
| | |
| - Dosenspitzer Doppelspitzdose 1x BK
- Verwendung für Stiftdurchmesser: 8 und 10
- Material des Spitzers: Kunststoff
- Spitzenform: spitz-lang
- Farbe des Spitzers: blau
- Ausführung Behälter: dreiflächig, Kunststoff, Lochverschluss vorhanden
- Doppelspitzdose für alle gängigen Stifte, sowohl Standard- als auch Jumbo-Stifte
- Verschließbare SpitzöffnungenGröße (B x H x T): 46 x 100 x 91 mm
- Ausführung des Inhalts mit Packung: Blisterkarte
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Doppelspitzdose für alle gängigen Stifte, sowohl Standard- als auch Jumbo-Stifte. Verschließbare Spitzöffnungen. | Breite: | 46 mm | Farbe: | rot | Farbe des Behälters: | rot | Farbe des Spitzers: | blau | Höhe: | 100 mm | Lochverschluss: | ja | Marke: | Eberhard Faber | Material des Behälters: | Kunststoff | Material des Spitzers: | Kunststoff | Messer austauschbar: | nein | Spitzenart: | spitz-lang | Spitzer austauschbar: | nein | Tiefe: | 91 mm | Verwendung für Stiftdurchmesser: | 8; 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelspitzdose, Zwei-Loch-Anspitzdose, Zwei-Loch-Dosenspitzer, Zwei-Loch-Spitzerdose, Doppelanspitzer, Doppelspitzer, Dosenanspitzer, Dosenbleistiftspitzer, Dosenspitzer, Spitzerdose, eberhard faber doppel-spitzdose, doppel dosenspitzer, doppelanspitzdosen 8mm, Anspitzer, Behälterspitzer, Bleistiftspitzer, doppelspitzer, Metallspitzer, Spitzdose, Spitzgerät |
| | |
| |