| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#EBER585428 Herst.-Nr.: 585428 EAN/GTIN: 4087205854283 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Radierer Knetgummi in Plastikbox grau 18 x
- Werkstoff: Kunststoff
- Produktverwendung: Kohle, Pastell
- Verwendung für Zeichnungsträger: reinigt Folie und Reinzeichnung
- Ideal zum Korrigieren und Aufhellen von Kohle- und Pastellarbeiten oder auch zum Reinigen von Folien und Reinzeichnungen.
- Individuell knet- und formbar und sehr aufnahmefähig
- Farbe: grau
- Größe (B x H x L): 38 x 9 x 45 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Besonderheiten: | Ideal zum Korrigieren und Aufhellen von Kohle- und Pastellarbeiten oder auch zum Reinigen von Folien und Reinzeichnungen. Individuell knet- und formbar und sehr aufnahmefähig | Breite: | 38 mm | Farbe: | grau | Höhe: | 9 mm | Kombiradierer: | nein | Länge: | 45 mm | Marke: | Eberhard Faber | Material: | Kunststoff | Verwendung für: | Kohle, Pastell | Verwendung für Zeichnungsträger: | Folie, Reinzeichnungen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: knet radiergummi, Knetradierer, Radier, Radierer, Radiergummi, Radierknete, Ratzelfummel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |