Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brieföffner matt-chrom Serie Cremona


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brieföffner matt-chrom Serie Cremona
Brieföffner matt-chrom Serie Cremona
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB751222
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     751222
EAN/GTIN:
     4011123527608
Suchbegriffe:
Brief-Öffner
Briefmesser
Brieföffner
brieföffner
  • Cremona Brieföffner matt-chrom
  • Brieföffner matt-chrom mit mattverchromter Stahlklinge im gleichen Design, passend zum Kugelschreiber mit Aussparungen im Oberteil, im Kunststoff-Geschenketui
  • Artikeldetails: Brieföffner mit mattverchromter Stahlklinge
  • Farbe matt-chrom
  • im Kunststoff-Geschenketui
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.095 kg
Farbe:
chrom
Marke:
Ecobra
Material:
Metall/Kunststoff
GPSR:
Ecobra Schreib- und Zeichengeräte GmbH, Schlossgasse, 5, 90522, Oberasbach, Deutschland, www.ecobra.de, info@ecobra.de, +49 911 5972290
Weitere Suchbegriffe: Briefbesteck, Handbrieföffner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
751410
ab € 8,02*
Ähnlich
Ecobra
751221
ab € 9,27*
Ähnlich
Ecobra
751400
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.