Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Wundreinigung
>
Skalpell
>
Skalpellklinge
>
Artikel
Cutter Metall 9 mm rot
Menge:
Stück
Produktinformationen:
RUMOLD & ECOBRA
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#ECOB770330
Hersteller:
Ecobra
Herst.-Nr.:
770330
EAN/GTIN:
4011123530202
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Ecobra Handlicher Cutter für mittlere Schneidarbeiten, Klinge 9 mm
Handlicher Cutter für mittlere Schneidarbeiten, Klinge 9 mm, Metallgehäuse mit Metallmesserführung, Schraubarretierung, Clip
Metallgehäuse mit Metallmesserführung
Schraubarretierung
Clip
Klinge 9 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.04 kg
Farbe:
rot
Klingenbreite:
9 mm
Marke:
Ecobra
Material:
Metall
... >
Lager 467
>
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Cutter
Weitere Suchbegriffe:
Teppichschneider
,
Abbrechklingen
,
Cutter-Ersatzklinge
,
Cutterklinge
,
Cuttermesserklinge
,
Feststellschraube
,
Ersatzklingen Skalpell
,
Skalpell Ersatzklingen
,
Skalpellklinge
,
abbrechklingen cuttermesser 9mm
,
cutter messer
,
abbrechklingen cuttermesser
,
Cutter
,
Messer
,
schneidemesser
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,31*
€ 4,01*
Lager 609
6 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 4,18*
Lager 256
5
€ 4,16*
ab € 2,79*
€ 4,31*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ECOBRA Cutter-Ersatzklingen, 9 mm, 30°, Profi Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 72 x 9 x 0,4 mm
Ecobra
770850
ab € 1,48*
Zubehör
ECOBRA Cutter-Ersatzklingen, 9 mm, 60°, Premium plus Qualität (Carbonstahl), Etui mit 6 Ersatzklingen, Klinge 80 x 9 x 0,4 mm
Ecobra
770849
ab € 2,78*
Zubehör
ECOBRA Cutter-Ersatzklingen, 9 mm, 60°, Premium Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 80 x 9 x 0,4 mm
Ecobra
770840
ab € 2,48*
Zubehör
ECOBRA Cutter-Ersatzklingen, 9 mm, 60°, Profi Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 80 x 9 x 0,4 mm
Ecobra
770800
ab € 1,39*
Zubehör
ECOBRA Cutter-Ersatzklingen, 9 mm, 60°, Standard Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 80 x 9 x 0,4 mm
Ecobra
770805
ab € 0,68*
Zubehör
ECOBRA Praktischer Kunststoffhalter für diverse Cutter, zur Befestigung an Hosentasche und Gürtel
Ecobra
770475
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen