Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter Kunststoff 9 mm rot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cutter Kunststoff 9 mm rot/schwarz
Cutter Kunststoff 9 mm rot/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB770369
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770369
EAN/GTIN:
     4011123578501
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • preiswerter Cutter
  • Kunststoffgehäuse, Schieberaster mit Einhand-Klingenarretierung, Aufhängeloch
  • Kunststoffgehäuse
  • Schieberaster mit Einhand-Klingenarretierung
  • Aufhängeloch
  • Klinge 9 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0100 kg
Farbe:
rot/schwarz
Klingenbreite:
9 mm
Marke:
Ecobra
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, abbrechklingen cuttermesser 9mm, cutter messer, abbrechklingen cuttermesser, Cutter, Messer, schneidemesser
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 0,44*
€ 0,81*
Lager 467
97
1
€ 5,87*
ab € 0,44*
€ 0,82*
4 Tage
48
12
€ 4,95*
ab € 0,77*
€ 0,91*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770850
ab € 1,48*
Zubehör
Ecobra
770840
ab € 2,48*
Zubehör
Ecobra
770800
ab € 1,40*
Zubehör
Ecobra
770805
ab € 0,68*
Zubehör
Ecobra
770475
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.